サニプラン
フォーミング洗浄剤CL
塩素とアルカリの作用で、高い洗浄効果と除菌効果が得られます。
用途
油脂・タンパク汚れの除去に。
液性
アルカリ性 塩素系
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
寸法(mm)
350×200×420
使用量
10~50倍に薄めて使用
内容量
1個(20kg)
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776295
235501
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください