サニプラン
フォーミング洗浄剤JP
非塩素系の除菌剤を配合。塩素の使えない場所でも除菌できます。
用途
入り組んだ加工機器の洗浄・除菌に。
液性
アルカリ性
成分
アルカリ剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
350×200×420
使用量
10~30倍に薄めて使用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776304
235301
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください