曜日別特売

コンテナ洗浄剤

コンテナ洗浄剤 - サニプラン

油汚れのひどいコンテナの浸漬洗浄にも使えます。

用途コンテナ洗浄機での洗浄に。液性アルカリ剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、界面活性剤寸法(mm)350×200×420使用量漬け置き洗浄の場合:100倍に薄める。繰り返し・詰め替え対応内容量1個(25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776322225639
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする