リキッドエアフレッシュナー

リキッドエアフレッシュナー - GONESH(ガーネッシュ)リキッドエアフレッシュナー - GONESH(ガーネッシュ)リキッドエアフレッシュナー - GONESH(ガーネッシュ)
(3件のレビュー)

火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。

寸法(mm)77×52×88内容量1個(74mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776033307102COCONUT
オープン
859
945(税込)
当日出荷
05776058307008NO.8
オープン
859
945(税込)
当日出荷
05776067307111SANDALWOOD
オープン
859
945(税込)
当日出荷
05776024307927NO.12
オープン
取扱い終了
05776042307004NO.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 芳香剤として場所を選ばず。

ご近所で入手できないのでモノタロウさんで購入できて便利です。

2024-11-19
用途: 好みの香り

好みの問題です、ココナッツ、バニラ系は好きな香りです。

対象商品 : 05776067
2018-07-05
用途: 店舗の室内で使用

GONESHにしかない香り。お客さんからも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする