曜日別特売

TIGトーチ空冷式80Aアングル型

TIGトーチ空冷式80Aアングル型 - ミラー(ウエルドクラフト)

質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。

溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194内容量1本
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05777214WP-24-12R-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777223WP-24-12RG-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777232WP-24-25R-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777248WP-24-25RG-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777257WP-24-12R-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777266WP-24-12RG-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777275WP-24-25R-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777284WP-24-25RG-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777293WP-24-12R-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777302WP-24-12RG-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777318WP-24-25R-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777327WP-24-25RG-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777336WP-24-12R-DD 3.8m3.8ダイヘン デジタル
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777345WP-24-12RG-DD 3.8m3.8ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777354WP-24-25R-DD 7.6m7.6ダイヘン デジタル
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777363WP-24-25RG-DD 7.6m7.6ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777372WP-24-12R-TM 3.8m3.8ダイヘン TIGMINI
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777388WP-24-12RG-TM 3.8m3.8ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777397WP-24-25R-TM 7.6m7.6ダイヘン TIGMINI
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777406WP-24-25RG-TM 7.6m7.6ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777415WP-24-12R-HT 3.8m3.8日立 アナログ
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777424WP-24-12RG-HT 3.8m3.8日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777433WP-24-25R-HT 7.6m7.6日立 アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777442WP-24-25RG-HT 7.6m7.6日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777458WP-24-12R-NPX 3.8m3.8日立 ポシェットNPX
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777467WP-24-12RG-NPX 3.8m3.8日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777476WP-24-25R-NPX 7.6m7.6日立 ポシェットNPX
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777485WP-24-25RG-NPX 7.6m7.6日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777494WP-24-12R-NPDX 3.8m3.8日立 ポシェットNPDX
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777503WP-24-12RG-NPDX 3.8m3.8日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777512WP-24-25R-NPDX 7.6m7.6日立 ポシェットNPDX
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05777528WP-24-25RG-NPDX 7.6m7.6日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする