曜日別特売

TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型

TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 - ミラー(ウエルドクラフト)

ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。

溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200内容量1本
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。
全32種類を絞り込む
ケーブル長(m)
適合
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05779138WP-150-1726-12R-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779147WP-150-1726-12RG-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779156WP-150-1726-25R-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779165WP-150-1726-25RG-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779174WP-150-1726-12R-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779183WP-150-1726-12RG-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779192WP-150-1726-25R-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779208WP-150-1726-25RG-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779217WP-150-1726-12R-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779226WP-150-1726-12RG-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779235WP-150-1726-25R-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779244WP-150-1726-25RG-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779253WP-150-1726-12R-DD 3.8m3.8ダイヘン デジタル
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779262WP-150-1726-12RG-DD 3.8m3.8ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779278WP-150-1726-25R-DD 7.6m7.6ダイヘン デジタル
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779287WP-150-1726-25RG-DD 7.6m7.6ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779296WP-150-1726-12R-TM 3.8m3.8ダイヘン TIGMINI
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779305WP-150-1726-12RG-TM 3.8m3.8ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779314WP-150-1726-25R-TM 7.6m7.6ダイヘン TIGMINI
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779323WP-150-1726-25RG-TM 7.6m7.6ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779332WP-150-1726-12R-HT 3.8m3.8日立 アナログ
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779348WP-150-1726-12RG-HT 3.8m3.8日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779357WP-150-1726-25R-HT 7.6m7.6日立 アナログ
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779366WP-150-1726-25RG-HT 7.6m7.6日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779375WP-150-1726-12R-NPX 3.8m3.8日立 ポシェットNPX
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779384WP-150-1726-12RG-NPX 3.8m3.8日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779393WP-150-1726-25R-NPX 7.6m7.6日立 ポシェットNPX
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779402WP-150-1726-25RG-NPX 7.6m7.6日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779418WP-150-1726-12R-NPDX 3.8m3.8日立 ポシェットNPDX
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779427WP-150-1726-12RG-NPDX 3.8m3.8日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779436WP-150-1726-25R-NPDX 7.6m7.6日立 ポシェットNPDX
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05779445WP-150-1726-25RG-NPDX 7.6m7.6日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする