ミラー(ウエルドクラフト)
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)
250(直流・交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~3.2
定格使用率(%)
100
本体質量(g)
57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)
26/18.5×177/162
内容量
1本
全30種類を絞り込む
ケーブル長(m)
3.8
7.6
適合
選択してください
ダイヘン アナログ
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
ダイヘン デジタル
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
パナソニック アナログ
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
パナソニック デジタル
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
日立 アナログ
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 アナログ(重作業ケーブル)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05780075
WP-20-12-PA
3.8
パナソニック アナログ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780084
WP-20-12HD-PA
3.8
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780093
WP-20-12R-PA
3.8
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780102
WP-20-12-PD
3.8
パナソニック デジタル
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780118
WP-20-12HD-PD
3.8
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780127
WP-20-12R-PD
3.8
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780136
WP-20-25-PA
7.6
パナソニック アナログ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780145
WP-20-25HD-PA
7.6
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780154
WP-20-25R-PA
7.6
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780163
WP-20-25-PD
7.6
パナソニック デジタル
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780172
WP-20-25HD-PD
7.6
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780188
WP-20-25R-PD
7.6
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780197
WP-20-12-DA
3.8
ダイヘン アナログ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780206
WP-20-12HD-DA
3.8
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780215
WP-20-12R-DA
3.8
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780224
WP-20-12-DD
3.8
ダイヘン デジタル
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780233
WP-20-12HD-DD
3.8
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780242
WP-20-12R-DD
3.8
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780258
WP-20-25-DA
7.6
ダイヘン アナログ
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780267
WP-20-25HD-DA
7.6
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780276
WP-20-25R-DA
7.6
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780285
WP-20-25-DD
7.6
ダイヘン デジタル
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780294
WP-20-25HD-DD
7.6
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780303
WP-20-25R-DD
7.6
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780312
WP-20-12-HIT
3.8
日立 アナログ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780328
WP-20-12HD-HIT
3.8
日立 アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780337
WP-20-12R-HIT
3.8
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780346
WP-20-25-HIT
7.6
日立 アナログ
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780355
WP-20-25HD-HIT
7.6
日立 アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780364
WP-20-25R-HIT
7.6
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください