ミラー(ウエルドクラフト)
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)
225(直流・交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~3.2
定格使用率(%)
100
本体質量(g)
57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)
26/18.5×177/162
内容量
1本
全30種類を絞り込む
ケーブル長(m)
3.8
7.6
適合
選択してください
ダイヘン アナログ
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
ダイヘン デジタル
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
パナソニック アナログ
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
パナソニック デジタル
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
日立 アナログ
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 アナログ(重作業ケーブル)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05780373
WP-20P-12-PA 3.8m
3.8
パナソニック アナログ
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780382
WP-20P-12HD-PA 3.8m
3.8
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780398
WP-20P-12R-PA 3.8m
3.8
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780407
WP-20P-12-PD 3.8m
3.8
パナソニック デジタル
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780416
WP-20P-12HD-PD 3.8m
3.8
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780425
WP-20P-12R-PD 3.8m
3.8
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780434
WP-20P-25-PA 7.6m
7.6
パナソニック アナログ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780443
WP-20P-25HD-PA 7.6m
7.6
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780452
WP-20P-25R-PA 7.6m
7.6
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780468
WP-20P-25-PD 7.6m
7.6
パナソニック デジタル
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780477
WP-20P-25HD-PD 7.6m
7.6
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780486
WP-20P-25R-PD 7.6m
7.6
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780495
WP-20P-12-DA 3.8m
3.8
ダイヘン アナログ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780504
WP-20P-12HD-DA 3.8m
3.8
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780513
WP-20P-12R-DA 3.8m
3.8
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780522
WP-20P-12-DD 3.8m
3.8
ダイヘン デジタル
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780538
WP-20P-12HD-DD 3.8m
3.8
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780547
WP-20P-12R-DD 3.8m
3.8
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780556
WP-20P-25-DA 7.6m
7.6
ダイヘン アナログ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780565
WP-20P-25HD-DA 7.6m
7.6
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780574
WP-20P-25R-DA 7.6m
7.6
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780583
WP-20P-25-DD 7.6m
7.6
ダイヘン デジタル
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780592
WP-20P-25HD-DD 7.6m
7.6
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780608
WP-20P-25R-DD 7.6m
7.6
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780617
WP-20P-12-HIT 3.8m
3.8
日立 アナログ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780626
WP-20P-12HD-HIT 3.8m
3.8
日立 アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780635
WP-20P-12R-HIT 3.8m
3.8
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780644
WP-20P-25-HIT 7.6m
7.6
日立 アナログ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780653
WP-20P-25HD-HIT 7.6m
7.6
日立 アナログ(重作業ケーブル)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780662
WP-20P-25R-HIT 7.6m
7.6
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください