曜日別特売

TIGトーチ水冷式400Aアングル型

TIGトーチ水冷式400Aアングル型 - ミラー(ウエルドクラフト)

アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。

溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207内容量1本
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
適合
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05780872WP-18SC-12R-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780888WP-18SC-12RR-PA 3.8m3.8パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780897WP-18SC-12R-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780906WP-18SC-12RR-PD 3.8m3.8パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780915WP-18SC-25R-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780924WP-18SC-25RR-PA 7.6m7.6パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780933WP-18SC-25R-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780942WP-18SC-25RR-PD 7.6m7.6パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780958WP-18SC-12R-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780967WP-18SC-12RR-DA 3.8m3.8ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780976WP-18SC-12R-DD 3.8m3.8ダイヘン デジタル
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780985WP-18SC-12RR-DD 3.8m3.8ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05780994WP-18SC-25R-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781003WP-18SC-25RR-DA 7.6m7.6ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781012WP-18SC-25R-DD 7.6m7.6ダイヘン デジタル
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781028WP-18SC-25RR-DD 7.6m7.6ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781037WP-18SC-12R-HIT 3.8m3.8日立 アナログ
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781046WP-18SC-12RR-HIT 3.8m3.8日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781055WP-18SC-25R-HIT 7.6m7.6日立 アナログ
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05781064WP-18SC-25RR-HIT 7.6m7.6日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする