モノタロウ

プラスチックスクレーパーセット

プラスチックスクレーパーセット - モノタロウプラスチックスクレーパーセット - モノタロウ
(45件のレビュー)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。

用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125内容量1セット(4本)
注意
※樹脂製ではありますが対象物を傷つけないようにくれぐれも注意して下さい。
※硬化したステッカーなどに使用すると、先端が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。ハンマーなどで叩いての使用はしないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781773MPS-1218
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 剥離作業用

プレート剥がしの補助の為購入しました。
想像より大きくてしっかりした作りでびっくり

2025-04-25
用途: シール他、剥がし用

平たい形状しか使いませんが、力が入り相手を傷つけにくいのでよいです。

2024-04-07
用途: 自動車の内装剥がしのため
教育・研究機関

本商品は、自動車の内装を剥がすために購入しました。
ドライブレコーダーの配線の取り回し時や、カーオーディオの取り付け時などに使用しましたが、本商品を使うことで、力を込めやすく、簡単に内装を剥がすことができました。
材質が固すぎないので、内装に不要な傷をつけないこともよいポイントです。

対象商品 : 05781773
2023-11-25
用途: オーディオ交換
有限会社 ヒデコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のオーディオ交換 ドアの内張剥がしに使用 まだ使用してませんが硬さも有りますので問題なく使用できると思います

対象商品 : 05781773
2024-01-21
用途: 接着面の剥離一般
建設業・工事業

妙に大きい気がしますが、華奢ではないということで良しとします。接着面の剥離や面のケレンなど、一通りの役に立ってます。

対象商品 : 05781773
2022-04-19
用途: 車のウエザーストリップ交換

もともと付いているウエザーストリップの両面テープの残ったのりを剥がすために使用しました
のり剥がし用のスプレーと併用して使うと剥ぎやすいです

対象商品 : 05781773
2022-06-23
用途: 社用車のドラレコ取り付け
プロトエンジニアリング株式会社製造業

社用車のドラレコ取り付け配線工事に一役買ってくれました。

対象商品 : 05781773
2022-10-17
用途: 物をとったりする

とっても使いやすいので、作業するのが楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする