高圧洗浄機 デッキブラシ

高圧洗浄機 デッキブラシ - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機
(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535542FHP-DB
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする