高圧洗浄機 延長パイプ

高圧洗浄機 延長パイプ - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。
先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。
高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。
80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機
(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)
(A型接続口)
トラスコ品番484-8268材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535594FHP-EP16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする