高圧洗浄機 フレキシブルノズル

高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズル - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。
180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。
先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機
(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
(A型接続口)
トラスコ品番484-8276材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8内容量1個
注意
※本品は、高圧洗浄機延長パイプFHP-EP16専用です。必ず、別売延長パイプFHP-EP16に接続してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535603FHP-FN40
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06535603
2018-01-17
用途: カーポートの屋根部分の雨樋の清掃

雨樋の清掃に延長パイプとフレキシブルノズルを購入しました。
以前は、脚立に上がり高圧洗浄機で清掃しましたが、良い物を見つけて購入しました。
思った通りの使い勝手で良かったです。以後も、活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする