曜日別特売

高圧洗浄機 本体側カップリング

高圧洗浄機 本体側カップリング - アイリスオーヤマ高圧洗浄機 本体側カップリング - アイリスオーヤマ
(13件のレビュー)

【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-604
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535628FHP-K
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06535628
2023-09-12
用途: 外壁高圧洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

KS-701には使用できないと言われましたが,本体側にシールテープを巻いてプライヤーで絞めこんで使用しました。今のところ水漏れなく使用できています。

対象商品 : 06535628
2023-08-17
用途: ケルヒャーの給水口カップリング
サービス業

高圧洗浄機の給水口カップリングの予備に購入
樹脂製で有り、耐久性に不安であるが
安価にて予備購入が出来た
良い商品である

対象商品 : 06535628
2022-12-23
用途: しまう時に紛失 交換として購入
妙智寺

ケルヒャーの部品を無くしたので  購入 使う上で不都合なく使うことができた

1が参考にしています
対象商品 : 06535628
2021-12-13
用途: 高圧洗浄機
株式会社日本福祉開発機構医療・福祉・介護関連業

壊れたものと同じなのでよいです。送料がなかったらもっとよかった。

対象商品 : 06535628
2021-03-24
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

とにかく、到着が早いので助かります。モノタロウさんにこの部品があるとは、おかげで眠っていた高圧洗浄機が活躍してくれるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06535628
2021-03-17
用途: 洗車
渡辺自動車・二輪車・自転車関連業

何年もしまってあったこうあつせんじょうきに使いました
大変良いものでした

対象商品 : 06535628
2020-08-11
用途: 交換
KCM INTERNATIONAL 株式会社卸売・小売業

いいの商品です。しっかりしてます。安心の買い物でした。

対象商品 : 06535628
2016-12-24
用途: 駐車場
建設業・工事業

WM-120のコネクターが割れてしまったので、違う2種類を購入したものの、一つです。
ネジ部は両方とも合いましたので、予備に保管しておきます。
迅速に送って頂いたので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする