高圧洗浄機 ホース側カップリング

高圧洗浄機 ホース側カップリング - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535637FHP-HK
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 同社高圧洗浄機の専用品
建設業・工事業

他の現場に放置されていた高圧洗浄機を引き上げてきた。
せっかくなので使える状態にすべくホースを買いカプラーを買い電工ドラムを買い。
しかし残念な事に水漏れが。説明書で調べると、ここのカプラーが専用品のようだ。
サクっと注文し、サクっと届き、さっそく取付、水漏れ無し。流石純正の専用部品。それでいて高くない。

対象商品 : 06535637
2021-12-13
用途: 高圧洗浄機
株式会社日本福祉開発機構医療・福祉・介護関連業

以前のものと同じなのでよいです。送料がなかったらもっと良いです。

対象商品 : 06535637
2020-12-25
用途: アイリスオーヤマの高圧洗浄機に使用
サービス業

アイリスオーヤマの高圧洗浄機に使用しました。流石に=会社の製品同士なのでピッタリです。

対象商品 : 06535637
2016-07-18
用途: 洗浄器の破損部品の交換

オス側を交換したら洗浄器に元々付いていたメス側が合わなかった為に交換。

1が参考にしています
対象商品 : 06535637
2015-11-26
用途: 洗車ホースのカップリングが破損したので交換用です
自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりにしっかりしているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする