| 05784065 | No1-1 ツマミ(K2901C34) | | |
|
| 05784083 | No2-1 ツマミ(K2901C34) | | |
|
| 05784092 | No3 制御ケ-ブル(DWC00073) | | |
|
| 05784108 | No3-1 コンセント(CN70AP2P) | | |
|
| 05784117 | No4 コンセントハ-ネス(DWX00214) | | |
|
| 05784126 | No4-1 コンセント(CN70AJ2P) | | |
|
| 05784135 | No7 リモコンケ-ス組 200A(DKU00461) | | |
|
| 05784144 | No7 リモコンケ-ス組 350A(DKU00462) | | |
|
| 05784153 | No7 リモコンケ-ス組 500A(DKU00463) | | |
|
| 05784162 | No7-1 リモコンパネル 200A(DKP00054) | | |
|
| 05784178 | No7-1 リモコンパネル 350A(DKP00055) | | |
|
| 05784187 | No7-1 リモコンパネル 500A(DKP00056) | | |
|
| 05784196 | No7-2 ケ-ス本体(DKH35134) | | |
|
| 05784205 | No7-3 ケ-ブルクランプ(DFS02002) | | |
|
| 05784223 | 抵抗(ERG2SJ472) | | |
|
| 05784232 | リモコンハ-ネス(DWX00213) | | |
|
| 05784056 | No1 電流ボリウム(RV24YN20SA53) | | | |
| 05784074 | No2 電圧ボリウム(RV24YYN20SB53) | | | |
| 05784214 | ダイオ-ド(ERA15-04V5) | | | |