カラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【幅44.5cm×奥行32.5cm】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。
本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)325間口(mm)445耐荷重(kg/段)15キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947737CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503ブラック
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947773CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503ブラウン
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947667CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
03947676CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353ブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
03947728CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947746CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947755CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947764CBM-44104445×325×102515静止時60、移動503グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947694CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947703CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947712CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947685CBM-44073445×325×72015静止時45、移動353ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947728
2017-05-29
用途: サーバーなど熱が出る機器の重ね置き用
株式会社ロフトサービス業

機能は十分、色も本当にホワイトで、普通はどこかしら金属の地の色や黒い部品が出たりするものですが、こちらはそういうこともなくデザイン的にも満足です。

対象商品 : 03947728
2016-09-29
用途: 備品庫

細かい備品の整理に使用。それほど重くなければ十分使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする