リヒトラブ
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口>(2穴)
通常のクリヤーポケットの2.5倍の厚さで耐久性に優れた高透明タイプクリヤーポケット。
綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。
サイズ
A4タテ
穴数
2
付属品
中台紙付き
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.15
縦(mm)
302
横(mm)
234
グリーン購入法
適合
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76144241
N-2101
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください