曜日別特売

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口>

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口> - リヒトラブルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口> - リヒトラブルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口> - リヒトラブルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口> - リヒトラブ

通常のクリヤーポケットの2.5倍の厚さで耐久性に優れた高透明タイプクリヤーポケット。
綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。

付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.15サイズA4タテ穴数30(2・4)縦(mm)302横(mm)229内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76144257N-2102
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする