リヒトラブ
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック)
綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。
サイズ
A4タテ
穴数
30(2・4)
付属品
-
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.06
縦(mm)
302
横(mm)
229
グリーン購入法
適合
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76144266
N-2206
¥
1,350
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください