ERECTA(エレクター)
ラバーメイド モービルワークセンターファイブドロワー
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴン
用途
書架・物品棚・移動棚
色
レッド/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
単体
耐荷重(kg)
113.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
775*514*854
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05855298
RM773488BK
¥
191,500
¥
162,090
¥
178,299
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません