ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用)
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色
クローム
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857723
RSMS910A-PS1390-4
910×460×1384
4
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05857732
RSMS910A-PS1390-5
910×460×1384
5
¥
141,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05857748
RSMS910A-PS1590-4
910×460×1587
4
¥
122,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05857757
RSMS910A-PS1590-5
910×460×1587
5
¥
145,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05857766
RSMS910A-PS1900-4
910×460×1892
4
¥
126,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05857775
RSMS910A-PS1900-5
910×460×1892
5
¥
149,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。