ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター スランテッドシェルフ W1212
見やすく、手に取りやすい。人に優しい機能のカタチ、傾斜棚
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
色
クローム
高さ(mm)
120
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
1220
耐荷重(kg)
250
材質(棚板)
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(ポール)
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857863
ST1220
1220×460×120
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500