曜日別特売

QビットUX SDS-maxシャンク

QビットUX SDS-maxシャンク - ユニカ

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843206QMX 14.5×32514.5130325
11,400
7,313
8,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843215QMX 15.0×40515.0210405
12,600
8,125
8,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843224QMX 16.0×40516.0210405
13,900
9,002
9,902(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843233QMX 16.5×32516.5130325
12,600
8,125
8,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843242QMX 17.0×32517.0130325
12,600
8,125
8,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843258QMX 17.5×32517.5130325
13,900
9,002
9,902(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843267QMX 18.0×44518.0250445
15,000
10,439
11,483(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843276QMX 19.0×34519.0150345
13,900
9,002
9,902(税込)
翌々日出荷
05843285QMX 20.0×44520.0250445
16,000
10,402
11,442(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843294QMX 21.5×40521.5210405
15,500
10,420
11,462(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843303QMX 22.0×40522.0210405
15,500
11,369
12,506(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843312QMX 24.0×52024.0330520
19,300
14,219
15,641(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843328QMX 25.0×52025.0330520
19,600
14,207
15,628(税込)
翌々日出荷
05843337QMX 28.0×59028.0400590
22,300
17,968
19,765(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843346QMX 32.0×59032.0400590
25,200
17,936
19,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843355QMX 35.0×64035.0450640
31,400
20,774
22,851(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする