曜日別特売

QビットUX SDSシャンク

QビットUX SDSシャンク - ユニカQビットUX SDSシャンク - ユニカ
(6件のレビュー)

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。

用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843364QSXA 10.0×26010.0140260
7,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05843373QSXA 10.5×26010.5140260
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05843382QSXA 12.0×26012.0140260
7,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05843398QSXA 12.5×26012.5140260
7,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05843407QSXA 12.7×26012.7140260
7,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05843416QSXA 13.0×26013.0140260
8,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843425QSXA 14.0×26014.0140260
8,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05843434QSXA 14.3×26014.3140260
8,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843443QSXA 14.5×26014.5140260
8,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05843452QSXA 15.0×26015.0140260
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05843468QSXA 16.0×26016.0140260
8,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05843477QSXA 16.5×26016.5140260
8,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05843486QSXA 17.0×26017.0140260
8,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
05843495QSXA 17.5×26017.5140260
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843504QSXA 18.0×28018.0160280
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
05843513QSXA 19.0×28019.0160280
9,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
05843522QSXA 20.0×28020.0160280
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843538QSXA 21.5×33021.5210330
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843547QSXA 22.0×33022.0210330
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05843556QSXA 22.5×33022.5210330
11,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05843364
2021-06-25
用途: アンカー設置工事
建設業・工事業

アンカー掘削時粉塵も殆ど出ず期待以上でした。
刃の消耗具合がどの位かだけ確認したいです。

対象商品 : 05843513
2020-11-30
用途: 機械室のアンカー打設に使用
江南電機株式会社

掃除機と合体させ使用するので粉塵が出ず、機械室のアンカー打設に最適!

2020-08-23
用途: オールアンカーの下穴
建設業・工事業

想像以上によく吸塵します。水気と鉄筋に干渉したときの鉄粉でつまりました、ご注意!

対象商品 : 05843443
2020-04-28
用途: アンカー打設
株式会社ケイ・ディー・エフ建設業・工事業

削孔時などの粉塵問題もなく、安定のクオリティーでした

対象商品 : 05843373
2019-05-26
用途: 生産設備の据付に

設備の特性上 作業にも清潔さが要求されるので
アンカー打ち作業はいつも悩みの種でした。
この商品を知って試しに購入しましたが、
なぜもっと早く使わなかったのか、と後悔するほど素晴らしい商品です。

対象商品 : 05843364
2019-03-08
用途: アンカー用の穴あけ
株式会社湘南サイン建設業・工事業

シート防水された屋根の穴あけに使用したら、切粉排出路が詰まって吸塵出来なくなったので
注意が必要
通常のコンクリート面の穴あけは粉塵が出ずとても快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする