曜日別特売

クリアケース 縦 ファスナー付

クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付 - シンワ測定
(5件のレビュー)

片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。

用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。材質塩化ビニル樹脂穴の有無あり内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0585373378197A1870×610
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0585374278198A2640×440
1,500
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 雨天の屋外建設作業時の図面ケースとして
株式会社秀建建設業・工事業

雨天での屋外作業時に図面を参照するのにとても便利です。

対象商品 : 05853733
2023-11-15
用途: 屋外でポスターなどの掲示
海の家千鳥屋サービス業

フック掛け出来る穴の補強穴あきリベットが付いていれば最高

1が参考にしています
対象商品 : 05853733
2019-04-20
用途: 新築工事現場作業時
建設業・工事業

思ってたよりフィルム厚さが薄かった。使用には問題無

対象商品 : 05853733
2016-12-08
用途: 図面を現場で使用するときに使います。

大きな図面を入れて汚れずに使用できるので、大変重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 05853733
2016-09-29
用途: 図面を保管する時
卸売・小売業

ファスナー付きで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする