曜日別特売

双眼めがねルーペ (モスグリーン)

双眼めがねルーペ (モスグリーン) - コンテック
(1件のレビュー)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。

拡大率(倍)約2寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853812LP-23P
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05853812
2017-08-15
用途: 見積もり書作成
サービス業

暗いモスグリーンレンズはルーペには全く不適欠陥商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする