コンテック
調節ルーペ
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)
約10
寸法(mm)
Φ75×H47
材質(本体)
ABS樹脂 EVA
質量(g)
80
種類
デスクルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05853828
LP-32G
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください