曜日別特売

はさめるルーペ

はさめるルーペ - コンテック

ペンやハンダゴテ等に取り付けて使うルーペ、手元で細かい作業をする時に便利。取り付けもワンタッチ。

拡大率(倍)約5寸法(mm)W34×D10×H94材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853846LP-39R
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする