ポケットルーペ カード(ピンク)

ポケットルーペ カード(ピンク) - コンテック

カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。
軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。
レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません。

拡大率(倍)大玉:約3 小玉:約5寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853855LP-42P
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする