曜日別特売

ヘッドルーペ (めがね)

ヘッドルーペ (めがね) - コンテックヘッドルーペ (めがね) - コンテック
(17件のレビュー)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。

拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853898LP-46R
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 土壌土物採取、ソーティング
植物技術研究所製造業

表面のコーティングが細かく剥がれ大量のマイクロプラスチックが剥がれる。

対象商品 : 05853898
2023-11-02
用途: 試験結果の観察に使用
教育・研究機関

保護具としても使用できて老眼の自分にはとても便利です。

対象商品 : 05853898
2023-03-03
用途: 仕事(細かい作業)
医療・福祉・介護関連業

軽くていいです。ただ眼鏡の上から付けると鼻の位置が眼鏡と重なるので使いにくいです。

対象商品 : 05853898
2020-05-23
用途: 電気工事
大富電機

市販品の跳ね上げルーペは1.6倍以上しかないが・・・当該製品の1.5倍を装着して、めまいが解消されました。ただし、緑のヘッド固定アームを水平とすると、レンズが多少上(直角ではなく)を向いている。

1が参考にしています
対象商品 : 05853898
2020-01-25
用途: 機械メンテナンス

使用しない時はツルを首にかけておいても、
頭にのせておいても、
レンズを跳ね上げておいてもいい。
眼鏡の上から使用できて便利でしたが、
落とした拍子に、レンズが左右にパカっと割れてしまった。
もう一度買ったが、またそうなってしまったので、
業務用としては無理と判断しました。
両眼が一体なら大丈夫だったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 05853898
2019-04-30
用途: 小物の粘土での立体造形
絵画教室、アートラボ・新大阪教育・研究機関

レンズ部分は大きくて比較的見やすい。
頭に留める緑色の 固定部分は、メガネ状の方がいいと思う。
なんとなく安定感に欠ける。

2が参考にしています
対象商品 : 05853898
2018-11-10
用途: 細かい作業

顕微鏡もあるのですが、そこまで細かい作業じゃないときはこちらを使います。

2が参考にしています
対象商品 : 05853898
2017-07-30
用途: ハンダ付け

ハンダ付け作業用に想定していた2.5倍レンズは視野が狭いというか、周りのゆがみが気になりクラクラするので、2.0倍を常用しています。 今まで使っていたヘッドバンド型よりも軽く圧迫感がないのが良いですね。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする