シートルーペ 大

シートルーペ 大 - コンテックシートルーペ 大 - コンテック
(8件のレビュー)

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。

拡大率(倍)約3寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853907LP-47R
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05853907
2020-05-10
用途: ワープロ入力の際

ワープロ入力の際に、小さな文字資料を見るのに便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 05853907
2019-11-07
用途: 細かい作業
医療・福祉・介護関連業

年配の作業者向けに購入。よく見えるようになり、作業性もUPしたと好評です。

対象商品 : 05853907
2019-08-05
用途: 検査

視野が広いので疲れにくく軽いので良い商品だと思う。
注意点としては構造的に埃が付きやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 05853907
2019-03-14
用途: 歯科技工で使用しています。
サービス業

使用感は良いです、ただレンズの中心から破門状に広がる線のようなものが
気になります。

5が参考にしています
対象商品 : 05853907
2019-07-30
用途: 鍵ナンバーの確認作業
製造業

画像が歪んで見えるのと場所を取って使い物にならなかった。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 05853907
2018-06-05
用途: 新聞、資料閲覧時
株式会社ソラール製造業

ジョイント部分が弱いという他者の評価があったがしっかりしていると思う。ジョイント部分が取り外せて焦点距離が調整できるのがとても良い。大きさがA4サイズですがB4サイズくらいまで大きくても良いのではないかと思う。軽くてベスト!

対象商品 : 05853907
2016-04-24
用途: パソコン作業
医療・福祉・介護関連業

持ち運び便利な小さいPCの画面が拡大され助かります。しかしアームの部分が弱く2~3回の使用でゆるんでしまい。小型のドライバーも一緒に持参しています。
この価格ですから仕方ないのかもしれませんが、アームの部分にもうひと工夫していただけると大満足できると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 05853907
2015-06-15
用途: バリ取り作業の確認作業

サイズや使用感には満足してますが、蛇腹の首部分が弱すぎて好みの角度に固定できません。ネジを目一杯締めてもNGですので改善を望みます

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする