太幸
ステップスタンド
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
260
材質
スチールナイロンコーティング、PE
キャスター
Φ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)
410
天板寸法・奥行(mm)
260
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901117
TR-2G
0.46
410×510×860
¥
45,041
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10901126
TR-3G
0.7
410×615×1110
¥
52,748
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。