太幸
トラッシュカート
ゴミ袋を簡単に着脱でき、移動もラクラク。
取り出しは持ち上げることなく前面から簡単に行えます。
材質
スチールナイロンコーティング
ストッパー
あり(×1)
キャスター種類
ステンレス仕様
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901135
TRD-90
なし
690
600
400
100
¥
35,666
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10901144
TRD-110
なし
690
600
550
100
¥
43,373
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。