曜日別特売

電気ストーブ

電気ストーブ - ユアサ(ユアサプライムス)
(9件のレビュー)

600W、300W強弱パワー切替

寸法(mm)265×180×320質量(kg)1.7コード長さ(m)1.6機能転倒オフスイッチ付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860462YSH-D600R(SW)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05860462
2015-02-12
用途: お客さま用

コンパクトで机の上に置いても、いい感じです。暖かさ問題なし、十分暖まります。

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2014-11-03
用途: 事務所足元
自動車・二輪車・自転車関連業

足元を温めるだけに机の下で使用。事務所内全スタッフ分なので300W以下の物を探していたがほとんど無い。
一般的な電気ストーブは400W×2以上が多く、それでは電力が大き過ぎるが、これは300W×2なので1本使用すれば300Wになるので理想の電気ストーブ。しかもこの価格が決定の要因。

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2014-11-03
用途: 6畳間の暖房

朝が寒くなってきたので部屋の暖房目的で購入しました。
最大600wの為、6畳の部屋でも暖まるまでには時間が掛かります。でも安かったので満足しています。

対象商品 : 05860462
2015-02-02
用途: 事務所の暖房機具

思っていたより少々小さめなので、もう少し大きなタイプが良かったですが、やっぱり電気ヒーターは直ぐに温もるのが重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2014-12-28
用途: 事務所での足元暖房に

コンパクトで良いのですが、電気コードが短いので、延長コードを使用しないと使える場所が限定される。
温かさは満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2015-01-15
用途: 目視検査作業
株式会社三和鋲螺製作所

作業台の下に置けるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2014-12-23
用途: 家庭の暖房として

これ一台で真冬でもしのげます。

1が参考にしています
対象商品 : 05860462
2014-12-14
用途: トイレ用

トイレ用にほしかったのでちょうどよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする