曜日別特売

スチーム式加湿器

スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

単機能でベーシックなスチーム式加湿器。

用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。タンク容量(L)2.5仕様給水ランプ付質量(kg)約1.6ホワイト消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×210×270安全装置空焚き防止機能(給水ランプ点灯時、ヒーターOFF)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット連続使用時間(時間)7適合床面積木造/約6畳(10m2)、プレハブ/約9畳(15m2)最大加湿量(mL/h)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860548KS-A252W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05860548KS-A252W81383507KKS1-B25EKS-A252W スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善) 81383507スチーム式加湿器YAMAZEN(山善)1台
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05860548
2022-12-13
用途: 部屋の加湿に
その他業種

すごくいいです、蒸気はたくさん出ますし、すぐに部屋がうるおいます、熱い蒸気のおかげで少し部屋が暖かいです。部屋が白くなりません。

2が参考にしています
対象商品 : 05860548
2019-02-07
用途: オフィス用

昨年まで使用していた加湿器が古く今年買い替えました。
空気清浄や湿度の選択はできないですが、安価ですし満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 05860548
2019-02-08
用途: 居室の加湿
その他業種

家庭用途には大型でも軽量な作り。部品も考えて設計してあり、水交換や掃除メンテがしやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする