理研コランダム
ダブルアクションサンダー
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
エアー式
付属品
カプラ、スピンドル油
質量(kg)
0.9
空気消費量(L/min)
380
ペーパー寸法(mm)
Φ125
オービット径(Φmm)
5
騒音レベル(dB(A))
78
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05862666
R-70
¥
42,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください