理研コランダム
ローラーベルトサンダー
ハンドルの角度を用途に応じて調節でき、また多彩な研磨工具が装着できるエアー式ローラーベルトサンダーです。
用途
ステンレスのヘアーライン加工や鏡面仕上げ、金属表面のキズ取りやバリ取り
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
質量(kg)
1.38
ローラー(W×Φmm)
60×50
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×260
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05862684
R-10
¥
72,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください