理研コランダム
ダイグラインダー
排気方向は360°切り換え可能で、全面樹脂カバーのグリップで快適作業できるロータリー式ダイグラインダーです。
用途
金型加工や金属加工後の面取り・バリ取りをはじめ、溶接面仕上げや、FRP・木工などの幅広い研削作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
420
仕様
エアー式
全長(mm)
180
質量(g)
620
コレットサイズ(mm)
Φ6
ホース口金
PT1/4
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05862718
R-1625R
¥
26,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください