曜日別特売

ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 - シンワ測定
(2件のレビュー)

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸径(Φmm)0.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0586280673280ブラック-本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン
4,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
0586281573281ロイヤルブルー-本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン
4,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
0586282473290ブラック専用ホルダー本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂
5,520
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
0586283373291ロイヤルブルー専用ホルダー本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂
5,520
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862815
2020-03-20
用途: 建築の墨だし
農・林・水産業

2~3回使用したら自動での巻き取りが出来なくなった。

対象商品 : 05862824
2018-02-01
用途: サイディング加工 通気用胴縁に墨付け
有限会社谷本板金

巻き取りが、スムーズでした。墨ツボのサイズを 小さくして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする