曜日別特売

ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻

ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 - シンワ測定
(2件のレビュー)

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0586284273282756-9033ブラック
2,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0586285873283756-9041コーラルレッド
2,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862842
2019-09-01
用途: 木工作業
建設業・工事業

コンパネを切る際のしるし付け用に購入しました。           大変満足しています

対象商品 : 05862842
2017-09-20
用途: 仕事
建設業・工事業

説明を読んで、ホルダー付きなら安いと思い購入したが、届いたものはホルダーは別売り…
ホルダー別売のモデルなら近くのホームセンターの方が安かった。
もう少し誤解を招かない説明をお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
ご指摘の通り、ホルダー付きとホルダー別売りの商品の商品説明が同じ内容となっており、誤解を与えるものとなっておりました。お詫びし訂正させていただきます。未開封未使用の場合、返品対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする