ナベヤ
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06686776
FJ08050
50
66
5.5
10.5
40
13
2.3
6.5
M8
4
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
06686785
FJ08100
100
116
5.5
10.5
40
13
2.3
6.5
M8
4
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
06686794
FJ12050
50
73
8
15
55
19
2.3
10
M12
5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
06686803
FJ12100
100
123
8
15
55
19
2.3
10
M12
5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
06686812
FJ12150
150
173
8
15
55
19
2.3
10
M12
5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06686828
FJ16065
65
95
10
20
75
24
3.2
13
M16
6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
06686837
FJ16100
100
130
10
20
75
24
3.2
13
M16
6
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
06686846
FJ16130
130
q
10
20
75
24
3.2
13
M16
6
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
06686855
FJ16150
150
180
10
20
75
24
3.2
13
M16
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
06686864
FJ20100
100
131
13
18
75
30
2
16
M20
6.5
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
06686873
FJ20130
130
161
13
18
75
30
2
16
M20
6.5
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
06686882
FJ20150
150
181
13
18
75
30
2
16
M20
6.5
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
06686898
FJ20180
180
211
13
18
75
30
2
16
M20
6.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
06686907
FJ20200
200
231
13
18
75
30
2
16
M20
6.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
06686916
FJ08060S
60
76
5.5
10.5
37
13
2
6.5
M8
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
06686925
FJ12100S
100
122
8
14
55
19
2
10
M12
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06686934
FJ12120S
120
142
8
14
55
19
2
10
M12
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06686943
FJ12150S
150
172
8
14
55
19
2
10
M12
5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
06686952
FJ16100S
100
128
10
18
75
24
2
13
M16
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
06686968
FJ16130S
130
158
10
18
75
24
2
13
M16
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
06686977
FJ16150S
150
178
10
18
75
24
2
13
M16
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06686986
FJ16180S
180
208
10
18
75
24
2
13
M16
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
06686995
FJ20100S
100
131
13
18
75
30
2
16
M20
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06687004
FJ20130S
130
161
13
18
75
30
2
16
M20
5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
06687013
FJ20150S
150
181
13
18
75
30
2
16
M20
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06687022
FJ20180S
180
211
13
18
75
30
2
16
M20
5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください