曜日別特売

ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用

ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 - シンワ測定

落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。
スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。
ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。
万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

用途ハンディ墨つぼの携帯に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0586290373286
1,270
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする