フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) - ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) - ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) - ナベヤ
(1件のレビュー)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06687038FJR080505067.55.512391356.5M84
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
06687047FJR08100100117.55.512391356.5M84
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
06687056FJR1205050768186219710M125
890
889
978(税込)
3日以内出荷
06687065FJR121001001268186219710M125
920
889
978(税込)
9日以内出荷
06687074FJR121201201468186219710M125
920
899
989(税込)
3日以内出荷
06687083FJR121501501768186219710M125
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
06687092FJR16065659810238024913M166
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06687108FJR1610010013310238024913M166
1,230
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06687117FJR1613013016310238024913M166
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
06687126FJR1615015018310238024913M166
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
06687135FJR1618018021310238024913M166
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
06687144FJR12100S1001268186219710M126
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06687153FJR12120S1201468186219710M126
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
06687162FJR12150S1501768186219710M126
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
06687178FJR16100S10013310238024913M166
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06687187FJR16130S13016310238024913M166
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
06687196FJR16150S15018310238024913M166
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
06687205FJR16180S18021310238024913M166
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06687117
2017-06-17
用途: バンドソー長尺切断品のローラー架台の高さ調整に使用
有限会社塚田技研工業

外に置いてるのに、メッキ効果なのかなかなか錆びなくて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする