ナベヤ
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理
亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06687257
FJC16075
75
106
10
21
60
24
13
M16
17
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
06687266
FJC16100
100
131
10
21
60
24
13
M16
17
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
06687275
FJC16150
150
181
10
21
60
24
13
M16
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
06687284
FJC20075
75
109
13
21
75
30
16
M20
40
¥
1,520
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
06687293
FJC20100
100
134
13
21
75
30
16
M20
40
¥
1,620
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
06687302
FJC20150
150
184
13
21
75
30
16
M20
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687318
FJC16100S
100
127
10
17
60
24
13
M16
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
06687327
FJC16130S
130
157
10
17
60
24
13
M16
20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06687336
FJC16150S
150
177
10
17
60
24
13
M16
20
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
06687345
FJC16180S
180
207
10
17
60
24
13
M16
20
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06687354
FJC20100S
100
130
13
17
60
30
16
M20
40
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
06687363
FJC20130S
130
160
13
17
60
30
16
M20
40
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06687372
FJC20150S
150
180
13
17
60
30
16
M20
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
06687388
FJC20180S
180
210
13
17
60
30
16
M20
40
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください