フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) - ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) - ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) - ナベヤ

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06687555FJB0806060795.513.540136.5M83
オープン
699
769(税込)
22日以内出荷
返品不可
06687564FJB100505070.51013.540178M103
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06687573FJB120707094816501910M125
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
06687582FJB1607070971017602413M167
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
06687598FJB201001001301317603016M207
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06687607FJB201301301601317603016M207
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06687616FJB08060S60795.513.540136.5M83
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06687625FJB10050S5070.51013.540178M103
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06687634FJB12070S7094816501910M125
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06687643FJB16070S70971017602413M167
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
06687652FJB20100S1001301317603016M207
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06687668FJB20130S1301601317603016M207
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする