ナベヤ
フットジャッキFAS型
内容量
1本
全480種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
寸法H(mm)
選択してください
39
59
79
98
118
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
480種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06687695
FAS08040-40
40
11.5
4
13
14
18
39
3
30
M8
4
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
06687704
FAS08080-40
80
11.5
4
13
14
18
39
3
30
M8
4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
06687713
FAS10045-40
45
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
06687722
FAS10070-40
70
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
06687738
FAS10090-40
90
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
06687747
FAS10125-40
125
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
06687756
FAS10150-40
150
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687765
FAS12045-40
45
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687774
FAS12066-40
66
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687783
FAS12100-40
100
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687792
FAS12125-40
125
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687808
FAS12150-40
150
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687817
FAS16066-40
66
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687826
FAS16100-40
100
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687835
FAS16125-40
125
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687844
FAS16150-40
150
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687853
FAS16200-40
200
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687862
FAS20085-40
85
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687878
FAS20100-40
100
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687887
FAS20125-40
125
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
2,440
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687896
FAS20150-40
150
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687905
FAS20200-40
200
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687932
FAS08040-60
40
11.5
4
13
14
18
59
3
50
M8
4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687948
FAS08080-60
80
11.5
4
13
14
18
59
3
50
M8
4
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687957
FAS10045-60
45
11.5
5
17
14
18
59
3
50
M10
5
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687966
FAS10070-60
70
11.5
5
17
14
18
59
3
50
M10
5
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687975
FAS10090-60
90
11.5
5
17
14
18
59
3
50
M10
5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687984
FAS10125-60
125
11.5
5
17
14
18
59
3
50
M10
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06687993
FAS10150-60
150
11.5
5
17
14
18
59
3
50
M10
5
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688002
FAS12045-60
45
11.5
6
19
14
18
59
3
50
M12
5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688018
FAS12066-60
66
11.5
6
19
14
18
59
3
50
M12
5
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688027
FAS12100-60
100
11.5
6
19
14
18
59
3
50
M12
5
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688054
FAS08040-40S
40
11.5
4
13
14
18
39
3
30
M8
4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688063
FAS08080-40S
80
11.5
4
13
14
18
39
3
30
M8
4
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688072
FAS10045-40S
45
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688088
FAS10070-40S
70
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688097
FAS10090-40S
90
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
2,210
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688106
FAS10125-40S
125
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
2,440
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688115
FAS10150-40S
150
11.5
5
17
14
18
39
3
30
M10
5
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688124
FAS12045-40S
45
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688133
FAS12066-40S
66
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688142
FAS12100-40S
100
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688158
FAS12125-40S
125
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688167
FAS12150-40S
150
11.5
6
19
14
18
39
3
30
M12
5
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688176
FAS16066-40S
66
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688185
FAS16100-40S
100
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688194
FAS16125-40S
125
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688203
FAS16150-40S
150
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688212
FAS16200-40S
200
11.5
8
24
17
18
39
3
30
M16
6
¥
4,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06688228
FAS20085-40S
85
14.5
10
30
22
18
39
3
30
M20
10
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ