発芽育苗器 愛菜花

発芽育苗器 愛菜花 - 昭和精機工業

発芽育苗器のスタンダードモデルです。
発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。
高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。

材質(本体)PP質量(kg)約2.2消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵電源コード(m)約1.3電源(AC V)100加温能力室温+13℃内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05876772PG-10
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,600/税込¥3,960
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする