曜日別特売

ダストボックスL リング

ダストボックスL リング - SEIWA(セイワ)ダストボックスL リング - SEIWA(セイワ)ダストボックスL リング - SEIWA(セイワ)
(2件のレビュー)

ダストボックスL リング

用途
500mLペットボトルが6本入る超大容量ビッグサイズのダストボックスです。
センターパネル下やウォークスルーにぴったりのサイズです。
ゴミ袋をしっかりホールドできるワク付き。
底面に転倒予防のおもり付き。
車内の収納ボックスとしてご使用できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×172×270仕様ウォークスルー/おもり付/リング付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868004W732
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05868004
2020-07-14
用途: 車のゴミ箱
有限会社大島自動車商会

底に重りがありビニール袋がかぶせられ急カーブでも倒れないのがとてもいい

対象商品 : 05868004
2017-01-18
用途: 車内整理

ゴミ箱としてももちろん使えるが、ケースに入れたCDがちょうど収まる内寸でカーステレオのCDの整理にぴったり。底に重りが貼ってあって走行中に倒れにくいし重宝しています。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする