スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。



これまで数多くのホルダーを使ってきたが、あらゆる点でこの商品が機能的であり、使いやすいことが判りました。
固定方法や充電の併用、緊急時にカメラが使えること等、あらゆる点で優れています。
一番は、スマホが片手で着脱出来ることです。
使用後3日ほどで接着がはがれてしまった。接地面が狭すぎるのではないでしょうか。また接着力が弱すぎます。
使用を断念しました。
若干ベースにぐらつきを感じますが、斜めの部分に接着しても微調整ができるので水平が保ててスマホが落ちたりすることもないので問題なく使えてます
今どきは代車にも取り付けしていないと苦情というか要望として言われるので値打ちでサイズ関係なく固定できる製品が有りがたいです
吸盤タイプは、夏に溶けてダッシュボードに跡がつくことが多いですので、両面テープのこちらを選んでみました。3Mのテープで、今のところ剥がれる気配もなく、しっかりついています。
手で曲げられるので、多少の曲面にも対応出来ます。
値段も安い!
説明書によると気温10度以上で取り付けるようにとのこと。
スマホの取り付けは思ってたよりカシャンという感じがありますが、スマホ本体を押し付けるだけなのでスッと取り外しが出来て良い感じです。
今のところスマホも外れることはないようです。
片手で簡単に置くことが出来るので、とても便利です。
反面、置きやすいため全体に緩く、道路の大きな段差の時はちょっとガタつきます。